Referenzen
Elesa+Ganter:GN 212-25-M12-E
Rubix:134409
Hersteller:GN 212-25-M12-E
EAN:4045525088047






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 42 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : GN212-25-M12-E Spannhebel, schräg mit Gewinde, Stahl
Spannhebel GN 212 werden sowohl als Spannelement als auch für Schaltvorgänge eingesetzt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 182 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
76 mm