GN603.4-78-M10 Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf und Messing-Buchse

Verstellbare Klemmhebel, verchromt, Innengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 603.4-78-M10
Rubix:644287
Hersteller:GN 603.4-78-M10
EAN:4045525607071
GN603.4-78-M10 Klemmhebel verstellbar Griffkörper verchromt

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes47 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge78 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN603.4-78-M10 Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf und Messing-Buchse


Design und Handhabung des verstellbaren Klemmhebel GN 603.4 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Durch die Verchromung haben diese Klemmhebel ein metallisches Aussehen, die Oberfläche ist glatt und hart. Vorteilhaft wirkt sich die Chromschicht auch aus, wenn die Hebel agressiven Medien ausgesetzt sind. Testreihen über die chemische Beständigkeit liegen vor. Der Ausrastknopf ermöglicht ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage der Hebel beim Einschrauben nicht erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Durchmesser des Drahtes47 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge78 mm
Höhe54 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
11,88 exkl. MwSt.
/ Stück
14,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe