Referenzen
Leuze electronic:CML730I-T05-800.R-M12
Rubix:3883413
Hersteller:50118921

Produktdetails : CML730I-T05-800.R-M12 Lichtvorhang Sender
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,1 ... 4 m; Messfeldlänge: 800 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 1,8 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 823 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.228,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.651,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
