LSE 96M/P-1170-22 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LSE 96M/P-1170-22
Rubix:3880612
Hersteller:50025195

Produktdetails : LSE 96M/P-1170-22 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Sonderausführung: Warnausgang, Zeitfunktion; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Warnausgang, Zeitfunktion; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
387,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
