MLC500T14-1350H Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC500T14-1350H
Rubix:3885751
Hersteller:68010113
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC500T14-1350H Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Kaskadierung: Host
Kaskadierung: Host; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.350 mm; Reichweite: 0 ... 6 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 53 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
2.252,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.679,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage