HT46C.01/4X-200-M12 Taster Hintergrundausblendung

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:HT46C.01/4X-200-M12
Rubix:3882470
Hersteller:50135449
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HT46C.01/4X-200-M12 Taster Hintergrundausblendung


Applikation: Schaltsicher gegenüber Reflexfolie im Hintergrund; Sonderausführung: AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul, Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund; Grenzreichweite: 0,005 ... 1,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Applikation: Schaltsicher gegenüber Reflexfolie im Hintergrund; Sonderausführung: AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul, Unterdrückung von Warnwesten im Hintergrund; Grenzreichweite: 0,005 ... 1,5 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
199,00 exkl. MwSt.
/ Stück
236,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage