MLC535R14300/30900-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC535R14300/30900-SPG-RR
Rubix:3888228
Hersteller:68096032

Produktdetails : MLC535R14300/30900-SPG-RR Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Funktionspaket: Smart Process Gating
Funktionspaket: Smart Process Gating; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 14 mm / 30 mm; Schutzfeldhöhe: 300 mm / 900 mm; Ansprechzeit: 50 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.003,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.573,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
