MLC502T14-1650 Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC502T14-1650
Rubix:3884517
Hersteller:68008116
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC502T14-1650 Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 14 mm; Schutzfeldhöhe: 1.650 mm; Reichweite: 0 ... 6 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.716 mm x 35,4 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
2.659,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.164,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage