SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 Optischer Näherungsschalter

SOE4 Optischer Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SOE4-FO-D-HF2-1N-M8
Rubix:446589
Hersteller:552800
EAN:4052568194550
SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 Optischer Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typoptischer sensor
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 Optischer Näherungsschalter


Lichtleitergerät SOE4-FO-D-HF2-1N-M8 ideal für die materialunabhängige Kleinteileerkennung. Bauform=Blockbauweise, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
OPTISCHE NAEHERUNGSSCHALTER

Technische Informationen


Attribute
Typoptischer sensor
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Zolltarifcode85371098
186,69 exkl. MwSt.
/ Stück
222,16 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen