CML730I-R05-1120.A/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML730I-R05-1120.A/PB-M12
Rubix:3881353
Hersteller:50123064
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML730I-R05-1120.A/PB-M12 Lichtvorhang Empfänger


Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m
Betriebsreichweite: 0,1 ... 4,5 m; Messfeldlänge: 1.120 mm; Strahlabstand: 5 mm; Zykluszeit: 2,39 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 10 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: PROFIBUS DP; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.195 mm; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
3.918,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.662,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage