MLC500T20-2100 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC500T20-2100
Rubix:3883629
Hersteller:68000221

Produktdetails : MLC500T20-2100 Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Auflösung: 20 mm; Schutzfeldhöhe: 2.100 mm; Reichweite: 0 ... 15 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.900,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.451,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
