MLD310-XR4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:MLD310-XR4
Rubix:3885370
Hersteller:66033700
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLD310-XR4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger


Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Anzahl Strahlen: 4 St.; Strahlabstand: 300 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Anzahl Strahlen: 4 St.; Strahlabstand: 300 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 1.000 mm x 64,7 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
815,00 exkl. MwSt.
/ Stück
969,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage