MLC520R90-3000 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC520R90-3000
Rubix:3886527
Hersteller:68002930

Produktdetails : MLC520R90-3000 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 90 mm; Schutzfeldhöhe: 3.000 mm; Ansprechzeit: 10 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm; Funktionspaket: Standard
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.603,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.477,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
