GS 63B/6 Gabel-Lichtschranke

Gabel-Lichtschranke

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:50128001
Rubix:3878814
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typgabellichtschranke zur etikettenerkennung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GS 63B/6 Gabel-Lichtschranke


Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 61 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer
Physikalisches Prinzip: optisch; Applikation: Erkennung von nicht transparenten Etiketten; Etikettenbreite, min.: 2 mm; Etikettenlücke, min.: 2 mm; Medium: nicht transparent; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, Schaltsignal in Etikettenlücke; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Maulweite: 3 mm; Maultiefe: 61 mm; Abmessungen: 11 mm x 30 mm x 80 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall, Zinkdruckguss chemisch vernickelt, Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer

Technische Informationen


Attribute
Typgabellichtschranke zur etikettenerkennung
Anzeigeled
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur60 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,00 exkl. MwSt.
/ Stück
265,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage