MLC511R30-900.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC511R30-900.1
Rubix:3885437
Hersteller:68025309
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC511R30-900.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger


Funktionspaket: Basic
Funktionspaket: Basic; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Ansprechzeit: 16 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.701,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.024,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage