RK3C.1/6G-M8 Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:RK3C.1/6G-M8
Rubix:3887561
Hersteller:50143655

Produktdetails : RK3C.1/6G-M8 Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen
Applikation: Erkennung von hochglänzenden oder polierten Oberflächen; Grenzreichweite: 0,02 ... 7 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
