LE46C.P/4P-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Einweg-Lichtschranke Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LE46C.P/4P-M12
Rubix:3882329
Hersteller:50131555

Produktdetails : LE46C.P/4P-M12 Einweg-Lichtschranke Empfänger
Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen
Sonderausführung: Betrieb von parallelen Lichtachsen; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
