Handrad Elesa+Ganter GN 322.5-200-K18-D-DR, Material/Verarbeitung: Aluminium
Sicherheits-Handräder mit Nadellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322.5-200-K18-D-DR
Rubix:353979
Hersteller:GN 322.5-200-K18-D-DR
EAN:4045525183278





Produktdetails : GN322.5-200-K18-D-DR Sicherheits-Handrad mit Nadellager mit drehbarem Griff, Alu
Sicherheits-Handräder. Der Einbau von Kupplungssätzen in andere Handradtypen ist grundsätzlich möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1409 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
