GN950.1-GG-160-B16-A Handrad mit starker Nabe (A4)
Handrad mit großer Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-160-B16-A
Rubix:93345
Hersteller:GN 950.1-GG-160-B16-A
EAN:4045525411579





Produktdetails : GN950.1-GG-160-B16-A Handrad mit starker Nabe (A4)
Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1218 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
