GN522.5-80-B8-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff

Speichenhandrad Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 522.5-80-B8-R
Rubix:1865631
Hersteller:522.5-80-B8-R
EAN:4045525923065
GN522.5-80-B8-R Elesa-Speichenhandrad Mit Edelstahl-Nabenbuchse

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN522.5-80-B8-R Speichenhandrad ohne Nabennut, mit drehbarem Griff


Ihr elegantes Design, das ergonomische und hygienische Anforderungen berücksichtigt, ist das herausragende Merkmal der Speichen-Handräder GN 522.5. Aufgrund der verwendeten Materialien sind sie besonders geeignet für den Einsatz in korrosiven Atmosphären oder in Bereichen, die nass gereinigt werden müssen. Insbesondere erlauben die FDA-zertifizierten Kunststoffe den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungTechnopolymer
Durchmesser80 mm
Zolltarifcode84879090
18,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen