GN735-60-B8-D Zustellrad Elesa

Zustellrad Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 735-60-B8-D
Rubix:93111
Hersteller:GN 735-60-B8-D
EAN:4045525364493
GN735-60-B8-D Zustellrad Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser60 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN735-60-B8-D Zustellrad Elesa


Zustellräder GN 735 werden für Verstellvorgänge mit geringem Drehmoment eingesetzt. Die Grobeinstellung kann über den drehbaren Knopf erfolgen (Fingerzufassung), die Feinzustellung am Radumfang. Dessen Oberfläche besteht aus einer Kordel aus quadratischen ,,Kontaktpunkten, die diesen Zustellhandrädern ein ansprechendes Design verleihen. Zustellräder ohne drehbaren Knopf sind unter der Norm GN 534 lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser60 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
10,99 exkl. MwSt.
/ Stück
13,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std