K0256.416014 Handrad ohne Griff, GR.4, Form:E, Kunststoff

Handrad

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0256.416014
Rubix:327460
EAN:4059245061761
K0256.416014 NOVO.GRIP Handrad ohne Griff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0256.416014 Handrad ohne Griff, GR.4, Form:E, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06262-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913).
Handrad

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung425 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
17,24 exkl. MwSt.
/ Stück
20,52 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser