GN321.6-160-K14-A Sicherheits-Handrad mit Nadellager ohne Griff, Alu
Sicherheits-Handräder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321.6-160-K14-A
Rubix:315485
Hersteller:GN 321.6-160-K14-A
EAN:4045525179875





Produktdetails : GN321.6-160-K14-A Sicherheits-Handrad mit Nadellager ohne Griff, Alu
Die Abdeckkappe schützt die Lager gegen Verschmutzung und verdeckt Befestigungselemente wie z.B. Vorlegescheiben GN 184. Zur Befestigung der Abdeckkappe ist die Handradnabe mit einer Rille versehen, in welche die elastischen Segmente der Kappe eingreifen. Die Abdeckkappe wird von Hand aufgedrückt, zur Demontage kann sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden. Bei der Montage werden die Nadellager eingefettet, wodurch eine ausreichende Dauerschmierung gegeben ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 644 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
