SHS-45-LC1-SS-C1 +465L Führungseinheit THK
Führungsschiene Rolle/Kugel THK
Siehe technische InformationenReferenzen
THK:SHS-45-LC1-SS-C1 +465L
Rubix:2000488
Produktdetails : SHS-45-LC1-SS-C1 +465L Führungseinheit THK
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 120 mm |
|---|---|
| Länge | 174 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Baugröße | 45 mm |
| Teilung | 105 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
377,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
449,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
