ODSL 96B M/L-2000 EX D Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODSL 96B M/L-2000 EX D
Rubix:3883661
Hersteller:50136154

Produktdetails : ODSL 96B M/L-2000 EX D Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: Ex-Geschützt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 150 ... 2.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 3,0 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 15.000 mm, 5 -adrig; Abmessungen: 150 mm x 150 mm x 124 mm; Bedienelemente: PC-Software, Folientastatur; Ex-Gerätekategorie: 2D, 2G
Tastsystem: gegen Objekt; Sonderausführung: Ex-Geschützt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 150 ... 2.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 3,0 mm; Genauigkeit: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung, 15.000 mm, 5 -adrig; Abmessungen: 150 mm x 150 mm x 124 mm; Bedienelemente: PC-Software, Folientastatur; Ex-Gerätekategorie: 2D, 2G
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.890,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.439,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
