MLC510R30-750-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC510R30-750-IP
Rubix:3887265
Hersteller:544024
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC510R30-750-IP Set Sicherheits-Sensor Empfänger


Funktionspaket: Basic
Funktionspaket: Basic; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 750 mm; Ansprechzeit: 8 ms; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, 10.000 mm, PVC; Abmessung: 950 mm; Werkstoff Schutzröhre/Endkappen: PMMA, klar / V4A Edelstahl (1.4404)

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
1.928,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.294,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage