SET HT46CI/PX-200-M12+BTU300M Set Taster Hintergrundausblendung
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:SET HT46CI/PX-200-M12+BTU300M
Rubix:3884326
Hersteller:50144560

Produktdetails : SET HT46CI/PX-200-M12+BTU300M Set Taster Hintergrundausblendung
Vormontiert mit: Montagesystem; Sonderausführung: AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul, Artikel-Set; Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Vormontiert mit: Montagesystem; Sonderausführung: AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul, Artikel-Set; Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
