CML720I-T05-1360.A-M12 Lichtvorhang Sender

Lichtvorhang Empfänger

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:CML720I-T05-1360.A-M12
Rubix:3881402
Hersteller:50119384
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CML720I-T05-1360.A-M12 Lichtvorhang Sender


Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m; Messfeldlänge: 1.360 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 8,56 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.435 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
2.424,00 exkl. MwSt.
/ Stück
2.884,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage