Referenzen
Leuze electronic:CML720I-R20-470.R/CN-M12
Rubix:3881036
Hersteller:50119961

Produktdetails : CML720I-R20-470.R/CN-M12 Lichtvorhang Empfänger
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 470 mm; Strahlabstand: 20 mm; Zykluszeit: 1,12 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: CANopen; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 503 mm; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.075,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.279,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
