MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B Wartungseinheit

Service-Einheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B
Rubix:3277044
Hersteller:8098365
EAN:4052568609054
MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B Wartungseinheit
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B Wartungseinheit


Manuell betätigtes Auf/Zu-Ventil zum Be- und Entlüften von pneumatischen Systemen

Stärken

-Für gefilterte und ungeölte Druckluft
Versorgungsdruck kann geöffnet und geschlossen werden
Ausgangsdruck ist innerhalb des Druckregelbereichs stufenlos einstellbar

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser (Zoll)g 1/2 ''
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Volumenstrom5300 l/min
Baugröße6
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,17 exkl. MwSt.
/ Stück
201,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen