Referenzen
Leuze electronic:LCS-2M18B-F08NNC-M12
Rubix:3884314
Hersteller:50136536

Produktdetails : LCS-2M18B-F08NNC-M12 Sensor kapazitiv
Schaltabstand Sn: 2 ... 8 mm
Schaltabstand Sn: 2 ... 8 mm; Gesicherter Schaltabstand: 6,5 mm; Ausgangsfunktion: NPN, Öffner (NC); Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18 x 1 mm; Abmessungen: 18 mm x 85 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
