Referenzen
Leuze electronic:IS D18MM/4NC-16N-M12
Rubix:3883853
Hersteller:50153136
Produktdetails : IS D18MM/4NC-16N-M12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 16 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,96 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 400 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 18 mm x 69 mm; Gewindegröße: M18; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall
Typ. Grenzreichweite Sn: 16 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 12,96 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Öffner (NC); Schaltfrequenz: 400 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Abmessungen: 18 mm x 69 mm; Gewindegröße: M18; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

