Referenzen
Leuze electronic:ISS 218MM/44-5E0
Rubix:3884959
Hersteller:50141478


Technische Zusammenfassung
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : ISS 218MM/44-5E0 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 4,05 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 53 mm; Einbauart: bündig; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 5 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 4,05 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 53 mm; Einbauart: bündig; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung | 36 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage