ISO14581 M4X10 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube Torx A2
Siehe technische InformationenReferenzen
Schäfer + Peters:M 4X10 AEHNL. DIN 7991 TORX A2
Rubix:1484703
Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO14581 M4X10 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube Torx A2
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Durchmesser | 4 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std