Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF5X30EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 963

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFF5X30EFA4-70
Rubix:547270
Hersteller:096345 30
EAN:4043377112705
DIN963 M5X30 A4 Senkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M5X30 A4 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-70 5X30
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge30 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 963
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,10 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
50,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

5 mm

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m5
Wählen Sie Varianten (409)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an