Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF4X50EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 963

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFF4X50EFA4-50
Rubix:547211
Hersteller:096344 50
EAN:4043377112569
DIN963 M4X50 A4 Senkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser4 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M4X50 A4 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-50 4X50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge50 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 963
Durchmesser, metrischm4
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,00 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
49,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m4
Wählen Sie Varianten (409)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an