ISO10642 M24X75 A2 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC24X75EFA2-50ISO
Rubix:3386524
Hersteller:10642224 75
EAN:4043377264220
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge75 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M24X75 A2 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 24X75 sw14

Technische Informationen


Attribute
Länge75 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM24
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser24 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
147,49 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
175,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

75 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M24

Abdrucktyp