Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFF2X10EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 10 mm | Norm: DIN 963

Senkkopfschrauben mit Schlitz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFF2X10EFA4-50
Rubix:547032
Hersteller:096342 10
EAN:4043377111852
DIN963 M2X10 A4 Senkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN963 M2X10 A4 Senkschraube mit Schlitz


Senkschraube mit Schlitz
Senkschrauben mit Schlitz A4-50 2X10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge10 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 963
Durchmesser, metrischm2
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,50 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
16,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

2 mm

Länge

10 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

m2
Wählen Sie Varianten (409)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an