DIN965 M6X65 Z3 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFPZ6X65EFA2-70
Rubix:3384919
Hersteller:0965206 65
EAN:4043377285010
DIN965 M6X65 Z3 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M6X65 Z3 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-70 6X65 pz3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 965
Durchmesser, metrischM6
Abdrucktyppozidriv (pz)
FestigkeitsklasseA2-70
Abdruckgrößepz3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
40,18 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
47,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp