Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPZ5X12EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 965

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFPZ5X12EFA4-70
Rubix:3384827
Hersteller:0965405 12
EAN:4043377119155
DIN965 M5X12 Z2 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M5X12 Z2 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-70 5X12 pz2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 965
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktyppozidriv (pz)
Festigkeitsklassea4-70
Abdruckgrößepz2
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,45 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
21,96 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (571)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an