Referenzen
Ersetzte Ref.:VMTFF3X4EFLT
Spartex:VTFF3X4EFLTISO
Rubix:3636476
Hersteller:002009.70000.0030.004
EAN:4051426683960

Produktdetails : ISO2009 M3X4 MS Senkschraube mit Schlitz
Senkkopfschraube mit Schlitz 3X4 - Messing ISO 2009 (DIN963)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 2009 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
63,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M3
