Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFPZ2X8EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 8 mm | Norm: DIN 965

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFPZ2X8EFA2-50
Rubix:3384732
Hersteller:0965202 8
EAN:4043377116192
DIN965 M2X8 Z1 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser2 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M2X8 Z1 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 2X8 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge8 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 965
Durchmesser, metrischm2
Abdrucktyppozidriv (pz)
Festigkeitsklassea2-50
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,90 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
9,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (571)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an