DIN965 M2X14 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFPZ2X14EFA4-50
Rubix:3384721
Hersteller:0965402 14
EAN:4043377118714
DIN965 M2X14 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser2 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M2X14 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 2X14 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser2 mm
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 965
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktyppozidriv (pz)
FestigkeitsklasseA4-50
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
14,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp