DIN965 M2.5X20 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFPZ2,5X20EFA4-50
Rubix:3384703
Hersteller:09654025 20
EAN:4043377118844
DIN965 M2.5X20 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 965
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M2.5X20 Z1 A4 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 2,5X20 pz1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge20 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 965
Durchmesser, metrischM2,5
Abdrucktyppozidriv (pz)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdruckgrößepz1
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
22,10 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
26,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

20 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp