DIN965 M1.6X18 Z0 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFPZ1,6X18EFA2-50
Rubix:3384647
Hersteller:09652016 18
EAN:4043377284518
DIN965 M1.6X18 Z0 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 965
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN965 M1.6X18 Z0 A2 Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz


Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A2-50 1,6X18 pz0
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 965
Durchmesser, metrischM1,6
Abdrucktyppozidriv (pz)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser1,6 mm
Abdruckgrößepz0
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
70,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
84,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp