DIN965 M1.6X18 H0 A4 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz PH
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFPH1,6X18EFA4-50
Rubix:3384646
Hersteller:0965416 18
EAN:4043377286611


Technische Zusammenfassung
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 965 |
Produktdetails : DIN965 M1.6X18 H0 A4 Senkschraube mit Philips-Kreuzschlitz
Senkschraube mit Pozidriv-Kreuzschlitz
Senkschrauben mit Kreuzschlitz A4-50 1,6X18 PH0
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 965 |
| Durchmesser, metrisch | M1,6 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
| Abdruckgröße | ph0 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
121,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
18 mm