DIN964 M3X50 A2 Linsensenkschraube mit Schlitz
Senkkopfschrauben Linsenkopf geschlitzt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFBF3X50EFA2-50
Rubix:3384553
Hersteller:096423 50
EAN:4043377113726


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN964 M3X50 A2 Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschrauben mit Schlitz A2-50 3X50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 964 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,74 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm