Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFBF10X25EFA4-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 25 mm | Norm: DIN 964

Senkkopfschrauben Linsenkopf geschlitzt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMTFBF10X25EFA4-70
Rubix:548171
Hersteller:0964410 25
EAN:4043377114464
DIN964 M10X25 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN964 M10X25 A4 Linsensenkschraube mit Schlitz


Linsensenkschraube mit Schlitz
Linsensenkschrauben mit Schlitz A4-70 10X25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 964
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypschlitz (sl)
Festigkeitsklassea4-70
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,82 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
53,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

25 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Wählen Sie Varianten (225)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an