WN9090 2X20 T6 A2 Senkkopfschraube für Thermoplaste
Senkkopfschrauben für Thermoplaste
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFTHERMOTX2X20EFA2
Rubix:3396055
Hersteller:90902T20 20
EAN:4043377407719


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : WN9090 2X20 T6 A2 Senkkopfschraube für Thermoplaste
Senkkopfschraube für Thermoplaste
Senkkopfschrauben für Thermoplaste A2 2X20 TX6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Gewindeart | thermoplastischer kunststoff |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
26,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
20 mm