WN9191 6X30 T25 A2 Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste

Rundkopfschrauben mit Ansatz für Thermoplaste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VTRTHERMOTX6X30EFA2
Rubix:3397760
Hersteller:91912T60 30
EAN:4043377409218
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9191 6X30 T25 A2 Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste


Rundkopfschraube mit Flansch für Thermoplaste
Rundkopfschrauben für Thermoplaste mit Flansch A2 6X30 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
Gewindeartthermoplastischer kunststoff
Gewindedurchmesser6 mm
NormNICHT STANDARD
Gewindevollgewinde
57,48 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
68,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

30 mm